日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法L2(mm)
30
注文コード
38878086
品番
NBT30-MDPE16-75
参考基準価格(税別)
¥38,960
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10
寸法M(mm)
37.5
注意
※チップは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。