日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の エンドミルホルダ
メジャードリームプロエンドミル ヘッド付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法L2(mm)
30
注文コード
38878122
品番
NBT40-MDPE16-105
参考基準価格(税別)
¥42,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、センタスルー対応です。
寸法D(Φmm)
16
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
30
寸法L3(mm)
10
寸法M(mm)
37.4
注意
※チップは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。