メジャードリームプロエンドミル ヘッド付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)105 寸法L2(mm)35 注文コード38878183 品番NBT40-MDPE25-105
参考基準価格(税別)¥44,730 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法L・寸法L2など28種類から選べます 他の種類を見る

全シリーズ、センタスルー対応です。

寸法D(Φmm)25 寸法L(mm)105 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)35 寸法L3(mm)15 寸法M(mm)47.5
注意
※チップは付属していません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする