曜日別特売
MDBG63-1000Z-W-M9BW MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-1000Z) SMC 38878288

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG63-1000Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
38878288
品番
MDBG63-1000Z-W-M9BW
参考基準価格(税別)¥52,850販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
付属品
(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) エアクッション
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする