※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の 焼ばめホルダ
ストレートシャンク正宗焼きばめホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38878682
品番
MS16-A8-120
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
120
把握径D(Φmm)
8
寸法L1(mm)
38
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
-
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
16
注意
※シャンク径公差はh6のものをご使用ください。
※ハイスの刃物は使用できません。超硬の刃物をご使用ください。
※最小挿入長は寸法L2になります。
※最大挿入長は寸法L3までになります。これ以上挿入の場合、底当たりとなり精度がでません。
※焼きばね中は高温となります。耐熱手袋を着用し作業してください。