2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)25 注文コード38879154 品番NBT40-SLA25-90
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)50 寸法D(Φmm)25 寸法H(mm)24 寸法H1(mm)55〜70 寸法L(mm)90 寸法h(mm)21 質量(kg)1.7 GM14 P=1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする