日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
32
注文コード
38879163
品番
NBT40-SLA32-90
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
60
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
55〜70
寸法L(mm)
90
寸法h(mm)
25
質量(kg)
1.9
G
M16 P=1.5