日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
25
注文コード
38879206
品番
NBT50-SLA25-105
参考基準価格(税別)
¥32,010
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
55〜70
寸法L(mm)
105
寸法h(mm)
21
質量(kg)
4.7
G
M14 P=1.5