2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)165 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)32 注文コード38879251 品番NBT50-SLA32-165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,700
この商品は寸法L・寸法H・寸法Dなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)60 寸法D(Φmm)32 寸法H(mm)25 寸法H1(mm)65〜80 寸法L(mm)165 寸法h(mm)25 質量(kg)5.5 GM16 P=1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする