日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
2LOCKサイドロックホルダA型(エンドミル用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
寸法D(Φmm)
42
注文コード
38879276
品番
NBT50-SLA42-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,700
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
90
寸法D(Φmm)
42
寸法H(mm)
30
寸法H1(mm)
85〜100
寸法L(mm)
150
寸法h(mm)
32
質量(kg)
7.5
G
M20 P=2.0