※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBT40-MTA2-120 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所 38879312 NBT40-MTA2-120 2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式) 日研工作所 38879312

2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)120 注文コード38879312 品番NBT40-MTA2-120
参考基準価格(税別)¥22,660 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法Lなど19種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(Φmm)32 寸法D(Φmm)17.78 寸法L(mm)120 寸法W(mm)6.6 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする