※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の スリーブ・ソケット
日研工作所の ドリルスリーブ
2LOCKモールステーパスリーブA型(タング式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
注文コード
38879346
品番
NBT40-MTA4-95
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
50
寸法D(Φmm)
31.267
寸法L(mm)
95
寸法W(mm)
12.4
質量(kg)
1.4