※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKメジャードリームホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
65
寸法L2(mm)
33.0
注文コード
38885165
品番
HSK63A-MDSK6-90
参考基準価格(税別)
¥43,470
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法L2
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(Φmm)
19.5
寸法C1(Φmm)
21.9
寸法C2(Φmm)
52.4
寸法D(Φmm)
3.0〜6.0
寸法H(mm)
65
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
16.2
寸法L2(mm)
33.0
質量(kg)
1.1