※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSK記念タイプVCホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38885847
品番
HSK40A-VC6-65
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
TiNベアリングナット標準付属
寸法C(Φmm)
28
寸法C1(Φmm)
33.6
寸法D(Φmm)
2.0〜6.0
寸法H(mm)
-
寸法L(mm)
65
寸法l(mm)
23
寸法l1(mm)
45.0
質量(kg)
0.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
適合コレット
VCK6
注意
※コレット、アジャストねじ、GHハンドルは付属していません。