※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK63A-SZF6C-120 HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38886014 HSK63A-SZF6C-120 HSKゼロフィット型スリムチャック 日研工作所 38886014

HSKゼロフィット型スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38886014 品番 HSK63A-SZF6C-120
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
寸法C(Φmm)19.5 寸法C1(Φmm)40.5 寸法D(Φmm)0.7〜6.0 寸法H(mm)26〜31 寸法L(mm)120 寸法l(mm)68 寸法l1(mm)- 質量(kg)1.2 適合コレットSK6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする