※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
55
注文コード
38886127
品番
HSK40A-Q26-75
参考基準価格(税別)
¥21,420
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、スルホール付です。
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
33.6
寸法H(mm)
55
寸法H1(mm)
40
寸法L(mm)
75
寸法Q(Φmm)
26
質量(kg)
0.8