※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
68
注文コード
38886172
品番
HSK63A-Q34-95
参考基準価格(税別)
¥24,260
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、スルホール付です。
寸法C(Φmm)
64
寸法C1(Φmm)
52.4
寸法H(mm)
68
寸法H1(mm)
53
寸法L(mm)
95
寸法Q(Φmm)
34
質量(kg)
3