※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSK100A-Q34-140 HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38886224 HSK100A-Q34-140 HSKモジュラータイプベースホルダ 日研工作所 38886224

HSKモジュラータイプベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)140 寸法H(mm)106 注文コード38886224 品番HSK100A-Q34-140
参考基準価格(税別)¥35,070 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法L・寸法Hなど15種類から選べます 他の種類を見る

全シリーズ、スルホール付です。

寸法C(Φmm)64 寸法C1(Φmm)85 寸法H(mm)106 寸法H1(mm)- 寸法L(mm)140 寸法Q(Φmm)34 質量(kg)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする