※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
95
注文コード
38886251
品番
HSK100A-Q42-125
参考基準価格(税別)
¥35,070
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全シリーズ、スルホール付です。
寸法C(Φmm)
83
寸法C1(Φmm)
85
寸法H(mm)
95
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
125
寸法Q(Φmm)
42
質量(kg)
7.9