※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKモジュラータイプベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
135
注文コード
38887301
品番
HSK100A-MDQ26-135
参考基準価格(税別)
¥49,350
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Q(Φmm)
26
寸法L(mm)
135
寸法C(Φmm)
50
寸法C1(Φmm)
80
質量(kg)
5.2
寸法H(mm)
18