※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKサイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
8
注文コード
38887414
品番
HSK63A-SLS8-80
参考基準価格(税別)
¥24,860
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
8
寸法L(mm)
80
寸法C(Φmm)
28
寸法h(mm)
-
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
30
G
M8
質量(kg)
0.9