※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSKサイドロックホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 寸法H(mm)22.5 寸法D(Φmm)12 注文コード38887432 品番HSK63A-SLS12-80
参考基準価格(税別)¥24,860 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法L・寸法H・寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)80 寸法C(Φmm)42 寸法h(mm)- 寸法H(mm)22.5 寸法H1(mm)46 GM12 質量(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする