※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の ツーリングホルダ
日研工作所の カッターホルダ
HSKサイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
10
注文コード
38887502
品番
HSK100A-SLS10-80
参考基準価格(税別)
¥29,260
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
10
寸法L(mm)
80
寸法C(Φmm)
35
寸法h(mm)
-
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
42
G
M10
質量(kg)
2.4