※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の カッターアーバー
HSK正面フライスアーバA型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
30
注文コード
38887597
品番
HSK63A-FMA31.75-60
参考基準価格(税別)
¥21,740
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
31.75
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
30
寸法C(Φmm)
60
寸法C1(Φmm)
40
寸法W(mm)
12.7
質量(kg)
1.6