日研工作所
日研工作所の フライスカッター
日研工作所の スローアウェイドリル
コンバットZドリル(2D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888263
品番
ST32-COMZ41-80
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
41
有効深さ(mm)
80
全長(mm)
105
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58