※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンバットZドリル(2D)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38888376 品番 ST32-COMZ52-100
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ドリル径(Φmm)52 有効深さ(mm)100 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)32 シャンク長(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする