日研工作所
コンバットZドリル(3D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
21.5
21.5
21.5
19.5
20
20.5
21
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
有効深さ(mm)
60
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
全長(mm)
85
75
80
85
90
95
100
105
115
125
145
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888613
品番
ST25-COMZ21.5-60
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
21.5
有効深さ(mm)
60
全長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
25
シャンク長(mm)
53