日研工作所
コンバットZドリル(3D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
29
29
29
28.5
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
有効深さ(mm)
90
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
全長(mm)
115
75
80
85
90
95
100
105
115
125
145
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38888771
品番
ST32-COMZ29-90
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
29
有効深さ(mm)
90
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58