日研工作所
コンバットZドリル(4D)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
40
40
40
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
36
37
38
有効深さ(mm)
160
65
75
80
85
90
100
110
120
140
160
全長(mm)
185
90
100
105
110
115
125
135
165
185
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38889487
品番
ST32-COMZ40-160
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
40
有効深さ(mm)
160
全長(mm)
185
シャンク径(Φmm)
32
シャンク長(mm)
58