日研工作所
日研工作所の フライスカッター
日研工作所の スローアウェイドリル
コンバットZドリル用インサートチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
38889611
品番
9CMT9
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
インサートチップは正方形ではなく、ひし形86度になっています。対角線状に外周2コーナー、内周で2コーナー、合計4コーナー使用できます。
厚さ(mm)
3.18
穴径(Φmm)
4.4
被削材
鋼材いもの
内接円直径(Φmm)
9.525
ノーズアール(mm)
0.8
注意
※インサートチップの取り付けには十分ご注意ください。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。