※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
規格
MAS2型
角度θ(°)
60
注文コード
38889654
品番
PS-17
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
プルスタッドボルト
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
寸法D(Φmm)
11
寸法L(mm)
43
寸法d(Φmm)
16.5
寸法d1(Φmm)
12.5
寸法d2(Φmm)
7
寸法l(mm)
23
規格
MAS2型
角度θ(°)
60
ねじ径
M12
テーパー
BT30
タイプ
BT30 MAS-U標準型
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。