※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-6 プルスタッド 日研工作所 38889785 PS-6 プルスタッド 日研工作所 38889785

プルスタッド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT50 規格MAS2型 角度θ(°)60 注文コード38889785 品番PS-6
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はテーパー・規格・角度θなど68種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)23 寸法L(mm)85 寸法d(Φmm)38 寸法d1(Φmm)25 寸法d2(Φmm)17 寸法l(mm)45 規格MAS2型 角度θ(°)60 ねじ径M24 テーパーBT50 タイプBT50 MAS-U標準型
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38889654
2017-11-28
用途:
スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社 様

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする