※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT40
角度θ(°)
45
注文コード
38889812
品番
PS-70
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19
寸法L(mm)
60
寸法d(Φmm)
23
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
14
寸法l(mm)
35
角度θ(°)
45
ねじ径
M16
テーパー
BT40
タイプ
BT40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。