プルスタッド

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT40 角度θ(°)75 注文コード38889837 品番PS-805
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はテーパー・規格・角度θなど68種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)19 寸法L(mm)54 寸法d(Φmm)23 寸法d1(Φmm)17 寸法d2(Φmm)14 寸法l(mm)29 角度θ(°)75 ねじ径M16 テーパーBT40 タイプBT40 端面研磨
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38889654
2017-11-28
用途:
スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社 様

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする