※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
角度θ(°)
90
注文コード
38889891
品番
PS-G4
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
23
寸法L(mm)
85
寸法d(Φmm)
38
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
17
寸法l(mm)
45
角度θ(°)
90
ねじ径
M24
テーパー
BT50
タイプ
BT50 マザック用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。