※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
角度θ(°)
45
注文コード
38889907
品番
PS-G45
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
28.956
寸法L(mm)
65.2
寸法d(Φmm)
37
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
20.828
寸法l(mm)
25.2
角度θ(°)
45
ねじ径
M24
テーパー
BT50
タイプ
BT50 マザック用端面研磨
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。