※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
プルスタッド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
角度θ(°)
90
注文コード
38890004
品番
PS-P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
24
寸法L(mm)
71
寸法d(Φmm)
36
寸法d1(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
18
寸法l(mm)
31
角度θ(°)
90
ねじ径
M24
テーパー
BT50
タイプ
BT50 三井精機用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。