日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
規格
MAS2型
注文コード
38890083
品番
PS-130E
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS2型
テーパー
BT30
仕様
BT30 MAS-U特殊
適合
ブラザー工業、東洋精機工業
寸法d2(Φmm)
7.5
寸法d3(Φmm)
2.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。