日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT40
規格
MAS1型
角度θ(°)
30
注文コード
38890101
品番
PS-371
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS1型
角度θ(°)
30
テーパー
BT40
仕様
BT40 MAS-T
適合
大隈豊和
寸法d3(Φmm)
3
寸法d4(Φmm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。