日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT30
規格
JIS-B6339-89
注文コード
38890196
品番
PS-802
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS-B6339-89
テーパー
BT30
仕様
BT30 JIS-B6339-89
タイプ
PS-801 穴付
寸法d3(Φmm)
4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。