日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
CAT40U
規格
ANSI型
注文コード
38890232
品番
PS-D72
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ANSI型
テーパー
CAT40U
仕様
CAT40U ANSI型
タイプ
ANSI/ASME B5、50-1985
寸法d3(Φmm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。