日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
ANSI型
注文コード
38890257
品番
PS-G41
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ANSI型
テーパー
BT50
仕様
BT50 ANSI型
適合
ヤマザキマザック
タイプ
端面S12Oリング付
寸法d3(Φmm)
10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。