日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT40
規格
ANSI型
注文コード
38890275
品番
PS-G51
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
ANSI型
テーパー
BT40
仕様
BT40 ANSI型
適合
ヤマザキマザック
タイプ
PS-G58穴付
寸法d3(Φmm)
7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。