日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
MAS2型
注文コード
38890345
品番
PS-H39-B
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS2型
テーパー
BT50
仕様
BT50 MAS-U型
適合
日立精機
タイプ
端面S5Oリング付
寸法d3(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。