PS-M16 センタースルー式プルスタッド 日研工作所 38890354 PS-M16 センタースルー式プルスタッド 日研工作所 38890354

センタースルー式プルスタッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーBT50 規格MAS1型 注文コード38890354 品番PS-M16
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はテーパー・規格・角度θなど34種類から選べます 他の種類を見る
規格MAS1型 テーパーBT50 仕様BT50 MAS-T型 適合牧野フライス製作所 タイプP21 Oリング付 寸法d3(Φmm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする