日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
90°型
角度θ(°)
30
注文コード
38890381
品番
PS-O56
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
90°型
角度θ(°)
30
テーパー
BT50
仕様
BT50 90°型
適合
森精機製作所
寸法d3(Φmm)
8
寸法d4(Φmm)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。