日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
注文コード
38890406
品番
PS-P16
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
BT50
仕様
BT50 三井精機専用
適合
三井精機
タイプ
PS-P穴付 端面研磨
寸法d3(Φmm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。