曜日別特売
PS-806-1 プルスタッド 日研工作所 38890494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-806-1 プルスタッド 日研工作所 38890494
PS-806-1 プルスタッド 日研工作所 38890494
PS-806-1 プルスタッド 日研工作所 38890494

プルスタッド

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
この商品はテーパー・規格・角度θなど68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テーパー
BT40
規格
JIS型
注文コード
38890494
品番
PS-806-1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
寸法d3(Φmm)
6
規格
JIS型
テーパー
BT40
仕様
BT40 JIS型
タイプ
PS-805 Φ6穴付
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38889654
2017-11-28
用途: スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社 様

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする