ビーポップ対応屋内シート NL-130

(12件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38890686 品番 N10010P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

屋内掲示のサイン、POP短期屋外のウインドーやPOPに

幅(mm)130 長さ(m)10 適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HU、CPM-100U、CPM-100UK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP 材質塩ビ タイプ通常色 使用場所屋内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38890643
2023-06-22
用途:
町内会看板作成に使用
建設業・工事業

表面につやがあり見た目にも町内会看板作成に適している

対象商品:
38890643
2023-06-20
用途:
室内看板作成
建設業・工事業

表面がつやがあり目立ち、使い易いので満足している。

対象商品:
38890625
2017-03-28
用途:
レーシングカートのステッカー作成
Team F 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正シートと変わらない使用感で有り安価なため満足している。

対象商品:
38890652
2017-02-27
用途:
工事看板

張り付きやシールの作成もスムーズでメーカーのものと遜色ありません。

対象商品:
38890652
2017-02-17
用途:
看板作成

他店で購入するより安価で、バラ買いできるので助かります。品物に遜色はなく問題なく使えております。

対象商品:
38890625
2016-10-28
用途:
工事看板のシール

バラで購入できるのでとても助かります。そんなに使わない色は少量でいいので。また購入します。

対象商品:
38890634
2016-06-07
用途:
看板の文字変更

消耗品なので、安くて助かります!

対象商品:
38890625
2016-02-26
用途:
工事看板のシール

自社で工事看板を作成していますが、頻繁には使わないためバラ売りがあるととても便利です。ノーブランドですが弊社には充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする