ビーポップ対応屋外シート HL-130

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38890747 品番 G1005WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に

適合機種PM-100、CPM-100、CPM-100K、CPM-100H、CPM-100HK、CPM-100HU、CPM-100U、CPM-100UK、LC-100KP、LC-100KC、LC-100C、LC-100CP 幅(mm)130 白(裏グレー) タイプ通常色 長さ(m)5 使用場所屋外 シート幅(mm)100
注意
※ご購入前に適合機種をご確認ください
※残量検知機能付きの機種には対応していません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
車両側面に会社名貼付け
株式会社常光電機 様

屋外用シートの存在を知ったのが1年ほど前くらいで、それまで普通のシートであったので文字が経年劣化で写らなくなっておりました。これは今のところくっきりわかる状態が続いており助かっております

2025-04-14
用途:
看板作成
卸売・小売業

価格・品質には問題ありませんでした。
只、黒は色的に問題ありませんでしたが、黄色は厚さが無いためか下の原案が透けてしまいました。想定外でした。

2024-11-14
用途:
代用
建設業・工事業

薄くてアプリケーションシートに転写しにくいが、貼ったあとの質感は良い。

対象商品:
38890783
2019-02-20
用途:
車に
有限会社金子土建 様

会社の車の、ラインに使いました。張りやすく、粘着もいいです。価格が手頃。

対象商品:
38890722
2019-05-15
用途:
工事看板、黒板ステッカー
建設業・工事業

扱いやすく、特にと言って無いが、ややシートが硬い気がする

対象商品:
38890731
2025-01-24
用途:
屋外看板用

適合機種に「CPM-100H」とあり、同じ機種のシリーズを購入したので買ってみたところ、全く対応していませんでした。
あの書き方では、同じシリーズなら使えると思ってしまいます。
ちょっとした詐欺。二度と買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
38890765
2017-02-24
用途:
工事用看板に使用しました。

前回間違って屋内用を買ってしまいました。屋内用は、2.3か月で剥がれてきました。今回、買った屋外用は、半年以上は、大丈夫だと思います。

対象商品:
38890722
2016-09-07
用途:
工事看板作成

バラで購入でき、安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする